Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40182 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m H07BQ-F 3G1,5, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40182 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m H07BQ-F 3G1,5, Gummi
Weingärtner 40182 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m H07BQ-F 3G1,5, Gummi
Weingärtner 40182 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m H07BQ-F 3G1,5, Gummi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976545763
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40182
EAN/GTIN:
     4023386401823
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40182 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m H07BQ-F 3G1,5, Gummi-Trommelkörper ø 290mm, pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40182
Werksnummer:
40182
Gewicht netto Kg:
6,460000
Gewicht brutto Kg:
6,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.