Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40191 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m H07RN-F 3G2,5, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40191 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m H07RN-F 3G2,5, Gummi
Weingärtner 40191 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m H07RN-F 3G2,5, Gummi
Weingärtner 40191 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m H07RN-F 3G2,5, Gummi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976545765
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40191
EAN/GTIN:
     4023386401915
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommeln metall
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40191 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m H07RN-F 3G2,5, Gummi Trommelkörper ø 290mm, verzinktes Bügelgestell, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40191
Werksnummer:
40191
Gewicht netto Kg:
8,100000
Gewicht brutto Kg:
8,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 33m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.