Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40192 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m H07RN-F 3G1,5, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40192 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m H07RN-F 3G1,5, Gummi
Weingärtner 40192 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m H07RN-F 3G1,5, Gummi
Weingärtner 40192 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m H07RN-F 3G1,5, Gummi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976545766
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40192
EAN/GTIN:
     4023386401922
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40192 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m H07RN-F 3G1,5,Gummi Trommelkörper ø 290mm, pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40192
Werksnummer:
40192
Gewicht netto Kg:
5,900000
Gewicht brutto Kg:
5,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.