Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3384110 ML 100 mm Messleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3384110 ML 100 mm Messleiste
Optimum 3384110 ML 100 mm Messleiste
Artikel-Nr.:
     1955B-39976548321
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3384110
EAN/GTIN:
     4030635001888
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Optimum 3384110 ML 100 mm Messleiste
  • Auflösung 5 ?m
  • Genauigkeit ± 0,003 mm
  • Abtastwagen mit Miniaturkugellagern geführt und über Kupplung mit Montagefuß verbunden
  • Durch Gummidichtlippe vor Staub, Spänen und Spritzwasser geschützt
  • Flexibler Metallschutzschlauch
  • Verbindungskabel drei Meter, ab ML 620 vier Meter
  • Ohne Montage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3384110
Werksnummer:
3384110
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 186,03*
€ 233,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,74*
€ 233,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.