Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3726000 1220 x 100 Gewebeschleifband-Set für Edelstahl, Stahl, Meta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3726000 1220 x 100 Gewebeschleifband-Set für Edelstahl, Stahl, Meta
Metallkraft 3726000 1220 x 100 Gewebeschleifband-Set für Edelstahl, Stahl, Meta
Metallkraft 3726000 1220 x 100 Gewebeschleifband-Set für Edelstahl, Stahl, Meta
Artikel-Nr.:
     1955B-39976549053
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3726000
EAN/GTIN:
     4036351042266
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Metallkraft 3726000 1220 x 100 Gewebeschleifband-Set für Edelstahl, Stahl, Metall universal
  • Hohe Aggressivität und Schleifleistung beim Grobschliff von Stahl und Edelstahl
  • Sehr vielseitig einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3726000
Werksnummer:
3726000
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
101,00
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schleifband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 92,89*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 72,09*
€ 93,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,47*
€ 113,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.