Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 38720.1260U60 GOLD-LINE 30 Weldon, Ø 60 mm Kernbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 38720.1260U60 GOLD-LINE 30 Weldon, Ø 60 mm Kernbohrer
Metallkraft 38720.1260U60 GOLD-LINE 30 Weldon, Ø 60 mm Kernbohrer
Metallkraft 38720.1260U60 GOLD-LINE 30 Weldon, Ø 60 mm Kernbohrer
Artikel-Nr.:
     1955B-39976550082
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     38720.1260U60
EAN/GTIN:
     4036351056539
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
metallkraft kernbohrer
kernbohrer
Metallkraft 38720.1260U60 GOLD-LINE 30 Weldon, Ø 60 mm Kernbohrer Kernbohrer optimal geeignet für:
  • Stahl < 500 N
  • Stahl < 750 Nm
  • Kunststoffe GFK/CFK

Gut geeignet für:
  • Stahl < 900 N
  • Alu < 10% Si
  • Kupfer, Messing, Nickel, Zinn
  • Grauguss

Einsatz möglich bei:
  • Stahl < 1100 N
  • Alu > 10% Si

Eigenschaften der GOLD-LINE Kernbohrer:
HSS-XE Spezialstahl
  • Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl
  • Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC)
  • Hohe Standzeit

In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer
  • Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer
  • Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer

Aus dem vollen Material komplett geschliffen
  • Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung
  • Für ein Mehr an Standzeit

Gold-Tech Oberflächenbehandlung
  • Spezialbehandlung für höhere Standzeiten

Fünf Schneidengeometrien
  • Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien

Passend für Kernbohrmaschinen:
Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bektop, Bux, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko + Ruko Easy Lock, Universal...
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
38720.1260U60
Werksnummer:
38720.1260U60
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,26*
€ 101,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,66*
€ 101,51*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 81,83*
€ 104,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 123,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.