| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976550083 Herst.-Nr.: 38720.1270U12 EAN/GTIN: 4046781008114 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 38720.1270U12 GOLD-LINE 55 Weldon, Ø 12 mm Kernbohrer Kernbohrer optimal geeignet für: - Stahl < 500 N
- Stahl < 750 Nm
- Kunststoffe GFK/CFK
Gut geeignet für: - Stahl < 900 N
- Alu < 10% Si
- Kupfer, Messing, Nickel, Zinn
- Grauguss
Einsatz möglich bei: - Stahl < 1100 N
- Alu > 10% Si
Eigenschaften der GOLD-LINE Kernbohrer: HSS-XE Spezialstahl - Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl
- Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC)
- Hohe Standzeit
In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer - Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer
- Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer
Aus dem vollen Material komplett geschliffen - Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung
- Für ein Mehr an Standzeit
Gold-Tech Oberflächenbehandlung - Spezialbehandlung für höhere Standzeiten
Fünf Schneidengeometrien - Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien
Passend für Kernbohrmaschinen: Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bektop, Bux, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko + Ruko Easy Lock, Universal... Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 38720.1270U12 | Werksnummer: | 38720.1270U12 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,06* | € 25,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,22* | € 25,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,15* | € 26,07* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,76* | € 50,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|