Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstar 5931020 Ø 150 mm M33 x 3,5 Vier-Backenfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstar 5931020 Ø 150 mm M33 x 3,5 Vier-Backenfutter
Holzstar 5931020 Ø 150 mm M33 x 3,5 Vier-Backenfutter
Holzstar 5931020 Ø 150 mm M33 x 3,5 Vier-Backenfutter
Artikel-Nr.:
     1955B-39976551578
Hersteller:
     Holzstar
Herst.-Nr.:
     5931020
EAN/GTIN:
     4036351017059
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Holzstar 5931020 Ø 150 mm M33 x 3,5 Vier-Backenfutter
  • Aufnahme Spannbereich außen: 42 mm - 157 mm
  • Aufnahme Spannbereich innen: 22 mm - 59 mm
  • Aufnahme M33 Gewinde
  • Futter spannt bis 157 mm
  • Einzeln spannbare Backen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5931020
Werksnummer:
5931020
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
3,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,36*
€ 41,06*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 29,65*
€ 41,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,80*
€ 49,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,87*
€ 51,01*
13 Tage
9
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 65,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.