| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976551616 Herst.-Nr.: 6112006 EAN/GTIN: 4036351302780 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unicraft 6112006 mit Antirutschbelag mit 2 Klemmbolzen Ø 20 mm Auflageschiene - Auflageschienen mit Antirutschbelag sind kompatibel mit Lochrasterplatten und Multifunktionstischen mit Lochdurchmesser 20 mm
- Schienen können einfach und schnell im Loch fixiert werden. Dadurch können die Schienen auch über den Tisch hinausragen und so die Arbeitsfläche zu erweitern
- Der effektive und unempfindliche Antirutschbelag ermöglicht die Bearbeitung der aufgelegten Werkstücke meist ohne zusätzliches Fixieren
- Können auch als Anschlag und Verleimhilfe verwendet werden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 6112006 | Werksnummer: | 6112006 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 2,800000 | Gewicht brutto Kg: | 3,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 83,34* | € 104,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 84,36* | € 108,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,87* | € 119,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|