Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6204100 HS-SSK1 Handschuhe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Unicraft 6204100 HS-SSK1 Handschuhe
Unicraft 6204100 HS-SSK1 Handschuhe
Unicraft 6204100 HS-SSK1 Handschuhe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976551647
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6204100
EAN/GTIN:
     4036351048121
Suchbegriffe:
Sandstrahlhandschuhe
Sandstrahlkabinen-Handschuhe
Sandstrahlschutzhandschuhe
Strahlhandschuhe
Unicraft 6204100 HS-SSK1 Handschuhe
  • Passend für UNICRAFT Sandstrahlkabinen SSK 1 und SSK 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6204100
Werksnummer:
6204100
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,59*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,98*
€ 12,74*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 8,80*
€ 12,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 36,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 8,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.