| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976552698 Herst.-Nr.: 7531001 EAN/GTIN: 4036351259589 |
| |
|
| | |
| Cleancraft 7531001 21 mm x 7 m Saugschlauch Integriertes Rückschlagventil zur Vermeidung automatischer Entleerung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7531001 | Werksnummer: | 7531001 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 350,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 1,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,900000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Saugschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,48* | € 35,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,60* | € 35,32* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,49* | € 36,33* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,02* | € 57,70* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,64* | € 74,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|