Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE 20012-1 Regenjacke PATTANI Größe M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 20012-1 Regenjacke PATTANI Größe M schwarz
ELYSEE 20012-1 Regenjacke PATTANI Größe M schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976553057
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     8000549679
EAN/GTIN:
     4025888273380
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Regenjacke
Regenjacke PATTANI Gr.M schwarz ELYSEE Obermaterial: 100% Polyester Rip-Stop Softshell · Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · hochwertiges, leichtes und gleichzeitig robustes Softshell-Material · Nähte geschweißt · unterlegter, rob
Weitere Informationen:
eClassID:
40010401
HerstellerNr:
8000549679
Werksnummer:
8000549679
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,475000
Gewicht brutto Kg:
0,475000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe M
Produktart:
Regenjacke
Ausfuehrung:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.