Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Adaptersatz 781/5 Set 5teilig m.Halterung für Hand- und Maschinenbetätigun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERA Adaptersatz 781/5 Set 5teilig m.Halterung für Hand- und Maschinenbetätigun
WERA Adaptersatz 781/5 Set 5teilig m.Halterung für Hand- und Maschinenbetätigun
WERA Adaptersatz 781/5 Set 5teilig m.Halterung für Hand- und Maschinenbetätigun
Artikel-Nr.:
     1955B-39976553112
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5042680001
EAN/GTIN:
     4013288221223
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
KFZ-Werkzeugadapter
WERA Adaptersatz 781/5 Set 5teilig m.Halterung für Hand- und Maschinenbetätigun aus CV-Stahl · matt verchromt · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber, non impact) Inhalt: 1 Vergrößerungsstück 6,3 mm (1/4?) auf 10,0 mm (3/8?) 1 Vergrößerungsstück 6,3 mm (1/4?) auf 12,5 mm (1/2?) 1 Reduzierstück 10,0 mm (3/8?) auf 6,3 mm (1/4?) 1 Vergrößerungsstück 10,0 mm (3/8?) auf 12,5 mm (1/2?) 1 Reduzierstück 12,5 mm (1/2?) auf 10,0 mm (3/8?) Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 5-teilig · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040208
HerstellerNr:
5042680001
Werksnummer:
8000907877
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5teilig m.Halterung
Produktart:
Adaptersatz
Ausfuehrung:
für Hand- und Maschinenbetätigung
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,80*
€ 33,48*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,89*
€ 34,21*
4 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 31,79*
€ 38,70*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 32,74*
€ 39,03*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,46*
€ 49,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.