Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BC753A5 IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK mit Ablaufgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC753A5 IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK mit Ablaufgarnitur
IDEAL STANDARD BC753A5 IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK mit Ablaufgarnitur
IDEAL STANDARD BC753A5 IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK mit Ablaufgarnitur
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554397
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC753A5
EAN/GTIN:
     3800861085652
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK mit Ablaufgarnitur magnetic grey Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · starrer Gussauslauf · Coin Slot Strahlregler · niedrige Bauhöhe · mit Abtropfkante und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 48 mm · Ausladung 132 mm · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Auslaufhöhe
Weitere Informationen:
eClassID:
22360101
HerstellerNr:
BC753A5
Werksnummer:
6000642995
Länge netto mm:
72,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
1,813000
Gewicht brutto Kg:
1,813000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,08*
€ 444,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,97*
€ 445,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,79*
€ 447,70*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 393,28*
€ 460,03*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 465,43*
€ 540,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,56*
€ 529,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,04*
€ 516,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,82*
€ 486,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,29*
€ 477,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,08*
€ 441,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC753AA
ab € 231,28*
Ähnlich
Ideal Standard
BC753GN
ab € 371,00*
Ähnlich
Ideal Standard
BC754A2
ab € 364,55*
Ähnlich
Ideal Standard
BC754AA
ab € 226,19*
Ähnlich
Ideal Standard
BC754A5
ab € 362,92*
Ähnlich
Ideal Standard
BC754GN
ab € 365,04*
Ähnlich
Ideal Standard
BC775A2
ab € 256,97*
Ähnlich
Ideal Standard
BC775AA
ab € 160,63*
Ähnlich
Ideal Standard
BC775A5
ab € 258,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.