Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BC754AA IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK ohne Ablaufgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC754AA IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK ohne Ablaufgarnitur
IDEAL STANDARD BC754AA IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK ohne Ablaufgarnitur
IDEAL STANDARD BC754AA IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK ohne Ablaufgarnitur
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554402
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC754AA
EAN/GTIN:
     3800861084709
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK ohne Ablaufgarnitur chrom Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · starrer Gussauslauf · Coin Slot Strahlregler · niedrige Bauhöhe · mit Abtropfkante und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 48 mm · Ausladung 132 mm · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Auslaufhöhe
Weitere Informationen:
eClassID:
22360101
HerstellerNr:
BC754AA
Werksnummer:
6000643000
Länge netto mm:
72,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
1,441000
Gewicht brutto Kg:
1,441000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Einhebel-Waschtischarmatur CHECK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 226,19*
€ 279,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,06*
€ 281,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,60*
€ 282,71*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 241,00*
€ 288,73*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 283,17*
€ 336,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 39,03*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.