| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976554440 Herst.-Nr.: BC774A2 EAN/GTIN: 3800861085584 |
| |
|
| | |
| IDS Stabhandbrause CHECK Brushed Gold aus Metall, 1-Funktion (normaler Strahl) Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 8l/min · Wandhalterung verstellbar: Nein · Werkst Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BC774A2 | Werksnummer: | 6000643038 | Länge netto mm: | 254,00 | Breite netto mm: | 72,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,232000 | Gewicht brutto Kg: | 0,232000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Stabhandbrause CHECK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 102,71* | € 132,05* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 107,04* | € 132,99* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,92* | € 133,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,53* | € 136,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 129,76* | € 159,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|