Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A7523A5 IDS Badethermostat CERATHERM C100 UP-Bausatz 2, eigensic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7523A5 IDS Badethermostat CERATHERM C100 UP-Bausatz 2, eigensic
IDEAL STANDARD A7523A5 IDS Badethermostat CERATHERM C100 UP-Bausatz 2, eigensic
IDEAL STANDARD A7523A5 IDS Badethermostat CERATHERM C100 UP-Bausatz 2, eigensic
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554972
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7523A5
EAN/GTIN:
     4015413350532
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
IDS Badethermostat CERATHERM C100 UP-Bausatz 2, eigensicher magnetic grey für Wandeinbau mit Umstellung und Absperrung für zwei Entnahmestellen · eigensicher gem. DIN EN 1717 (entspricht DVGW) · quadratische Wandrosette 163 x 163 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Z
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A7523A5
Werksnummer:
6000696117
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
172,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
2,040000
Gewicht brutto Kg:
2,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Badethermostat CERATHERM C100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,97*
€ 685,50*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,22*
€ 686,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,55*
€ 688,55*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 618,88*
€ 709,84*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 631,51*
€ 719,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,94*
€ 817,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,61*
€ 787,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,01*
€ 748,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,35*
€ 734,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,22*
€ 689,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7522A2
ab € 489,96*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522AA
ab € 280,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522A5
ab € 489,48*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522GN
ab € 487,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523A2
ab € 583,94*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523AA
ab € 333,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523GN
ab € 579,13*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814A2
ab € 443,69*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814AA
ab € 255,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.