| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555330 Herst.-Nr.: 13597670 EAN/GTIN: 4059625346815 |
| |
|
| | |
| HG Verlängerungsrosette d= 150mm mattschwarz für Montage zwischen Fliesen und Fertigset · passend für alle Brausen- und Wannen-Fertigsets Ø 150 mm · Verlängerungsmaß 22 mm Weitere technische Eigenschaften: · Außendurchmesser Rosette: 152mm · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 13597670 | Werksnummer: | 6000698635 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Verlängerungsrosette | Ausfuehrung: | mattschwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,28* | € 55,55* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 42,62* | € 55,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,13* | € 56,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 43,31* | € 56,66* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,16* | € 56,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|