Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 13597700 HG Verlängerungsrosette d= 150mm mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 13597700 HG Verlängerungsrosette d= 150mm mattweiß
HANSGROHE 13597700 HG Verlängerungsrosette d= 150mm mattweiß
HANSGROHE 13597700 HG Verlängerungsrosette d= 150mm mattweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976555331
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13597700
EAN/GTIN:
     4059625346822
Suchbegriffe:
Hahnrosette
Rohrrosette
Sanitärrosette
Verlängerungsrosette
HG Verlängerungsrosette d= 150mm mattweiß für Montage zwischen Fliesen und Fertigset · passend für alle Brausen- und Wannen-Fertigsets Ø 150 mm · Verlängerungsmaß 22 mm Weitere technische Eigenschaften: · Außendurchmesser Rosette: 152mm · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13597700
Werksnummer:
6000698636
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
HG Verlängerungsrosette
Ausfuehrung:
mattweiß
Weitere Suchbegriffe: hahnrosette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,41*
€ 55,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 42,69*
€ 55,70*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,99*
€ 55,85*
1
€ 5,95*
ab € 43,12*
€ 56,27*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,18*
€ 56,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.