Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 24170700 HG Brauseset PULSIFY SELECT 105 3jet Relaxation Brausestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 24170700 HG Brauseset PULSIFY SELECT 105 3jet Relaxation Brausestange
HANSGROHE 24170700 HG Brauseset PULSIFY SELECT 105 3jet Relaxation Brausestange
HANSGROHE 24170700 HG Brauseset PULSIFY SELECT 105 3jet Relaxation Brausestange
Artikel-Nr.:
     1955B-39976555397
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24170700
EAN/GTIN:
     4059625358269
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause-Set
HG Brauseset PULSIFY SELECT 105 3jet Relaxation Brausestange 900mm mattweiß bestehend aus: Handbrause Pulsify Select 105 3jet Relaxation · Brausestange Pulsify · höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber und Brauseschlauch Isiflex 1600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeic
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24170700
Werksnummer:
6000698702
Länge netto mm:
1030,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,485000
Gewicht brutto Kg:
1,485000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Brauseset PULSIFY SELECT 105 3jet
Ausfuehrung:
Brausestange 900 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 137,06*
4 Tage
9
€ 4,00*
ab € 110,67*
€ 137,73*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,41*
€ 138,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,87*
€ 138,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,49*
€ 140,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.