| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555517 Herst.-Nr.: 27916670 EAN/GTIN: 4059625352823 |
| |
|
| | |
| HG Duschabzieher WallStoris 195x44mm mattschwarz aus Kunststoff · Aufbewahrungsmöglichkeit in Ablagekorb · für Glas geeignet · ergonomisches Design Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 27916670 | Werksnummer: | 6000698822 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Duschabzieher WallStoris | Ausfuehrung: | mattschwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,57* | € 12,16* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,73* | € 12,40* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,48* | € 12,49* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,55* | € 14,02* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,87* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|