| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555559 Herst.-Nr.: 39119000 EAN/GTIN: 4059625329221 |
| |
|
| | |
| Waschtischmischer AXOR CITTERIO Fs Auslauf 220mm lang Hebelgriff chrom Wandmontage · Auslauf 220 mm · Normalstrahl · Platte · Keramikmischsystem · Griff rechts oder links positionierbar · abhängig von der Installation des Grundkörpers · unverschließbare Ablaufgarnitur · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundk Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 39119000 | Werksnummer: | 6000698864 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fertigmontageset AXOR CITTERIO | Ausfuehrung: | Hebelgriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, einhandmischer wandmontage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 466,73* | € 552,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,56* | € 562,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 481,11* | € 568,25* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,65* | € 578,65* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,65* | € 581,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|