Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555656 Herst.-Nr.: 41756670 EAN/GTIN: 4059625296929 |
| |
|
|  |  |
 | HG Ersatzpapierrollenhalter AddStoris mattschwarz Wandmontage Material: Metall mit Befestigungsmaterial verdeckte Befestigung Bohrabstand: 26 mm Durchmesser Bohrloch: 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächenschutz: lackiert · Werkstoff: sonstige Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 41756670 | Werksnummer: | 6000698961 | Länge netto mm: | 160,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Ersatzpapierrollenhalter AddStoris |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 33,41* | € 45,35* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 34,23* | € 45,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 34,83* | € 46,22* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 37,46* | € 49,18* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 37,45* | € 50,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|