Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 53428700 HG Rohr gerade, 300mm mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 53428700 HG Rohr gerade, 300mm mattweiß
HANSGROHE 53428700 HG Rohr gerade, 300mm mattweiß
HANSGROHE 53428700 HG Rohr gerade, 300mm mattweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976555778
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     53428700
EAN/GTIN:
     4059625346754
HG Rohr gerade, 300mm mattweiß mit Board · Material Messing · Anschlussgröße G 1 1/4" Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
53428700
Werksnummer:
6000699083
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
HG Rohr
Ausfuehrung:
mattweiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 18,26*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 13,04*
€ 18,35*
1
€ 5,95*
ab € 13,43*
€ 18,76*
7 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 14,11*
€ 19,83*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,04*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.