| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555831 Herst.-Nr.: 56041700 EAN/GTIN: 4059625350256 |
| |
|
| | |
| HG Duschrinne RainDrain Match m höhenverstellb Rahmen 1000mm mattweiß Fertigset · bestehend aus: Designabdeckung · höhenverstellbarem Rahmen · Wandmontageflansch · Dryphon · Anpassung an die Fliesenstärke durch den höhenverstellbaren Rahmen (7-18 mm) · rückseitig befliesbar · ausgenommen Glas Finishes (450 und 610) · Anwend Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 56041700 | Werksnummer: | 6000699136 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Duschrinne RainDrain Match | Ausfuehrung: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 214,77* | € 262,09* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,81* | € 265,00* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,59* | € 266,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 213,08* | € 268,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|