| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556098 Herst.-Nr.: 72826800 EAN/GTIN: 4059625358740 |
| |
|
| | |
| HG Spültischmischer 300 Talis Select M51 Eco m Ausziehauslauf 1jet ES-Op. · ComfortZone 300· Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°· Normalstrahl· Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls· MagFit magnetische Brausehalterung· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4,4 l/min · Keramikmisch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72826800 | Werksnummer: | 6000699403 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Spültischmischer 300 Talis Select M51 | Ausfuehrung: | Edelstahl-Optik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 422,09* | € 505,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,88* | € 507,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 430,04* | € 524,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,95* | € 532,94* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,37* | € 534,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|