Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 75420000 HG Einhebel-Wannenmischer VIVENIS Aufputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 75420000 HG Einhebel-Wannenmischer VIVENIS Aufputz chrom
HANSGROHE 75420000 HG Einhebel-Wannenmischer VIVENIS Aufputz chrom
HANSGROHE 75420000 HG Einhebel-Wannenmischer VIVENIS Aufputz chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556150
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75420000
EAN/GTIN:
     4059625335291
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Einhebel-Wannenmischer VIVENIS Aufputz chrom Ausladung 216 mm · Strahlart WaterfallStream · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · eigensicher gegen Rückfließen · Anschlussgr
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
75420000
Werksnummer:
6000699455
Länge netto mm:
455,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
4,830000
Gewicht brutto Kg:
4,830000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Einhebel-Wannenmischer VIVENIS
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 189,34*
€ 226,55*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 189,47*
€ 227,68*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 189,57*
€ 233,31*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 199,82*
€ 238,17*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 199,66*
€ 239,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,71*
€ 266,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.