Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 75620000 HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS Aufputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 75620000 HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS Aufputz chrom
HANSGROHE 75620000 HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS Aufputz chrom
HANSGROHE 75620000 HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS Aufputz chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556162
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75620000
EAN/GTIN:
     4059625336151
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS Aufputz chrom Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer mit Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · Schlauchanschluss DN 15 · Anschlussgröße DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druck
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
75620000
Werksnummer:
6000699467
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,55*
€ 161,92*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 132,66*
€ 162,68*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 132,97*
€ 166,52*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 139,02*
€ 169,78*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 170,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.