Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 75620700 HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS Aufputz mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 75620700 HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS Aufputz mattweiß
HANSGROHE 75620700 HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS Aufputz mattweiß
HANSGROHE 75620700 HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS Aufputz mattweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556164
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75620700
EAN/GTIN:
     4059625336113
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS Aufputz mattweiß Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer mit Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · Schlauchanschluss DN 15 · Anschlussgröße DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druck
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
75620700
Werksnummer:
6000699469
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,035000
Gewicht brutto Kg:
3,035000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
HG Einhebel-Brausemischer VIVENIS
Ausfuehrung:
mattweiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 191,02*
€ 230,53*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,15*
€ 232,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,97*
€ 232,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,98*
€ 233,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,61*
€ 234,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.