| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556188 Herst.-Nr.: 76050700 EAN/GTIN: 4059625337868 |
| |
|
| | |
| HG Fertigmontageset FINORIS f UP-2-Loch-WT-Armatur Auslauf 225 mm mw Wandmontage · mit Laminarstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5,3 l/min · Keramikmischsystem · unverschließbare Ablaufgarnitur · Ablaufventil aus Metall · Griff rechts oder links positionierbar · abhängig von der Installation des Grundkörpers · unverschließ Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | 76050700 | Werksnummer: | 6000699493 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Fertigmontageset FINORIS | Ausfuehrung: | Auslauf 225 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, einhandmischer wandmontage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 262,45* | € 323,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 276,11* | € 328,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 268,09* | € 328,48* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,33* | € 329,26* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,60* | € 332,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|