| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556209 Herst.-Nr.: 76415700 EAN/GTIN: 4059625357651 |
| |
|
| | |
| HG Fertigmontageset FINORIS f Unterputz-Wannenmischer o Sich-kom mat Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · inkl. Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforde Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 76415700 | Werksnummer: | 6000699514 | Länge netto mm: | 225,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 135,00 | Gewicht netto Kg: | 2,025000 | Gewicht brutto Kg: | 2,025000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Fertigmontageset FINORIS | Ausfuehrung: | ohne Sicherungskombination |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 182,63* | € 228,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 192,71* | € 231,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 188,25* | € 231,99* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,99* | € 232,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,10* | € 236,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|