| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556237 Herst.-Nr.: 93221000 EAN/GTIN: 4059625186428 |
| |
|
| | |
| HG Brausearm für Showerpipe chrom Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 93221000 | Werksnummer: | 6000699542 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Brausearm | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 132,94* | € 163,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,78* | € 186,05* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,28* | € 187,34* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,76* | € 188,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 152,15* | € 189,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|