| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556248 Herst.-Nr.: 93523670 EAN/GTIN: 4059625340035 |
| |
|
| | |
| HG Rosette f Kopfbrause Rainfinity 3.0 mattschwarz Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: mattschwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 93523670 | Werksnummer: | 6000699553 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Rosette | Ausfuehrung: | mattschwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 36,68* | € 48,13* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,31* | € 55,02* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 42,52* | € 55,43* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,70* | € 56,26* | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,60* | € 57,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|