| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556266 Herst.-Nr.: 93751800 EAN/GTIN: 4059625308066 |
| |
|
| | |
| HG Ausziehauslauf f SPT-Mischer Talis M54/Aquno Sel M81 ES Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 93751800 | Werksnummer: | 6000699571 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Ausziehauslauf | Ausfuehrung: | edelstahl-optik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,67* | € 74,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,56* | € 85,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 66,74* | € 85,71* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,02* | € 86,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,78* | € 86,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|