| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556299 Herst.-Nr.: 25710 EAN/GTIN: 9008795142487 |
|
|
| | |
| Multitubo Press-SL-Anschlussgarnitur Metall 16x1/2Zollx16 Metall-Press-SL-Anschlussgarnitur Sockelleistenanschlussgarnitur für Heizkörper mit Press-Verbindung · aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Heizkörperanschluss mit Heizkö Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 25710 | Werksnummer: | 6000699604 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 250,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Metall-Press-SL-Anschlussgarnitur | Ausfuehrung: | 16 x 1/2Z x 16 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,55* | € 70,33* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 55,89* | € 72,47* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,11* | € 72,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|