Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 14330R Multitubo Verbundrohr PLUS S9 we rot 20x2,25mm Ring 50 m rot,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 14330R Multitubo Verbundrohr PLUS S9 we rot 20x2,25mm Ring 50 m rot,
MULTITUBO 14330R Multitubo Verbundrohr PLUS S9 we rot 20x2,25mm Ring 50 m rot,
MULTITUBO 14330R Multitubo Verbundrohr PLUS S9 we rot 20x2,25mm Ring 50 m rot,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556469
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     14330R
EAN/GTIN:
     4250621305213
Multitubo Verbundrohr PLUS S9 we rot 20x2,25mm Ring 50 m rund wärmegedämmt, Dämmschichtdicke 9 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Lagen: 5 · Außendurchmesser therm.Isolierung: 41mm · Diffusionsdicht: ja · Farbe thermische Isolierung: rot · Form der Isolierung: rund
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
14330R
Werksnummer:
6000699867
Länge netto mm:
797,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Verbundrohr
Ausfuehrung:
rot, 20 x 2,25 mm, Ring, 50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,2606* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,71*
€ 247,1749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,66*
€ 239,9754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,43*
€ 225,4217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,49*
€ 218,3531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,03*
€ 194,0057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.