| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557239 Herst.-Nr.: 48496000 EAN/GTIN: 4005176571244 |
| |
|
| | |
| Grohe Hebel für 46mm Kartusche, für FMS chrom Hebel Material: Metall für Einhandmischer-Fertigmontagesets für 46 mm Kartusche GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: Chrom · Temperaturanzeige: rot/blau · Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 48496000 | Werksnummer: | 6001013476 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Hebel für 46mm Kart |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,47* | € 48,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 37,23* | € 49,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,34* | € 50,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,38* | € 57,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,89* | € 57,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|