Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 29193DC1 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie ESSENCE Ausladung 230mm superste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 29193DC1 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie ESSENCE Ausladung 230mm superste
GROHE 29193DC1 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie ESSENCE Ausladung 230mm superste
GROHE 29193DC1 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie ESSENCE Ausladung 230mm superste
GROHE 29193DC1 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie ESSENCE Ausladung 230mm superste
GROHE 29193DC1 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie ESSENCE Ausladung 230mm superste
Artikel-Nr.:
     1955B-39976557379
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29193DC1
EAN/GTIN:
     4005176711954
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie ESSENCE Ausladung 230mm supersteel Wandmontage, für UP-Einbaukörper, Long-Life Shine Oberfläche, EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, AquaGuide verstellbarer Mousseur, Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuel
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
29193DC1
Werksnummer:
6001013616
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,895000
Gewicht brutto Kg:
0,895000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe 2-Loch-Waschtischba
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 224,72*
€ 267,75*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,73*
€ 269,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,54*
€ 271,96*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 243,96*
€ 297,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,64*
€ 300,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
23571000
ab € 136,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.