Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557387 Herst.-Nr.: 29192DC1 EAN/GTIN: 4005176711770 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie ESSENCE Ausladung 183mm supersteel Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Anzahl der au Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 29192DC1 | Werksnummer: | 6001013624 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,785000 | Gewicht brutto Kg: | 0,785000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe 2-Loch-Waschtischba |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 200,62* | € 239,61* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,28* | € 240,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 195,97* | € 243,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 204,71* | € 253,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,82* | € 254,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|