Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557402 Herst.-Nr.: 25252GL1 EAN/GTIN: 4005176711251 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Brausebatterie ESSENCE 1/2Zoll cool sunrise Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Brauseabgang unten 1/2" · integrierter Rückflussverhinderer · S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 25252GL1 | Werksnummer: | 6001013639 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Brausebatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 184,72* | € 221,67* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,09* | € 222,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 181,54* | € 225,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 189,02* | € 234,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,31* | € 235,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|