Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557427 Herst.-Nr.: 25248GL1 EAN/GTIN: 4005176711404 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie ESSENCE 1/2Zoll, Bodenmontage cool sunrise für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung · Ausladung 277 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 25248GL1 | Werksnummer: | 6001013664 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Wannenbatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.224,11* | € 1.344,42* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.246,30* | € 1.370,61* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.279,53* | € 1.411,81* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.289,99* | € 1.418,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.246,96* | € 1.418,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|