Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557428 Herst.-Nr.: 25248DL1 EAN/GTIN: 4005176711381 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie ESSENCE 1/2Zoll, Bodenmontage warm sunset gebürstet für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung · Ausladung 277 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 25248DL1 | Werksnummer: | 6001013665 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Wannenbatte | Ausfuehrung: | t |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.305,59* | € 1.439,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.328,92* | € 1.467,83* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.371,77* | € 1.511,71* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.372,82* | € 1.518,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.329,94* | € 1.518,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|