Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557431 Herst.-Nr.: 25248AL1 EAN/GTIN: 4005176711343 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie ESSENCE 1/2Zoll Bod. hard graphite gebürstet für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung · Ausladung 277 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 25248AL1 | Werksnummer: | 6001013668 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 10,120000 | Gewicht brutto Kg: | 10,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Wannenbatte | Ausfuehrung: | et |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.300,43* | € 1.443,91* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.331,20* | € 1.471,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.372,57* | € 1.515,95* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.367,86* | € 1.522,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.330,90* | € 1.522,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|