Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557497 Herst.-Nr.: 24169GN1 EAN/GTIN: 4005176711510 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhandbatterie ESSENCE m 3-Wege-Umstellung co sun gebü für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel au Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24169GN1 | Werksnummer: | 6001013734 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhandbatterie ESS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 227,55* | € 272,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 222,63* | € 277,03* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,44* | € 278,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 233,88* | € 287,37* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,67* | € 289,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|