Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557500 Herst.-Nr.: 24169DC1 EAN/GTIN: 4005176712357 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhandbatterie ESSENCE m 3-Wege-Umstellung su-st für Rapido SmartBox, Long-Life Shine Oberfläche, SilkMove 46 mm Keramikkartusche, Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar, Bedienungshebel aus Metal Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24169DC1 | Werksnummer: | 6001013737 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,760000 | Gewicht brutto Kg: | 1,760000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhandbatterie ESS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 192,40* | € 232,45* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,88* | € 233,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 199,31* | € 243,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 201,47* | € 250,59* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,90* | € 254,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|