Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557506 Herst.-Nr.: 24168GL1 EAN/GTIN: 4005176712203 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Brausebatterie ESSENCE cool sunrise für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel au Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24168GL1 | Werksnummer: | 6001013743 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Brausebatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, einhebelmischer grohe, einhandarmatur, einhandarmatur grohe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 170,92* | € 205,66* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,11* | € 206,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,05* | € 208,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 175,30* | € 217,20* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,59* | € 218,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|