Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557509 Herst.-Nr.: 24168DA1 EAN/GTIN: 4005176712166 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Brausebatterie ESSENCE warm sunset für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel au Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24168DA1 | Werksnummer: | 6001013746 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Brausebatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, einhebelmischer grohe, unterputz einhebelmischer einheit, einhandarmatur grohe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 171,78* | € 206,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,53* | € 209,26* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,56* | € 210,06* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 176,15* | € 217,46* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,82* | € 220,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|