Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557512 Herst.-Nr.: 24168001 EAN/GTIN: 4005176698453 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Brausebatterie ESSENCE chrom für Rapido SmartBox, Long-Life Shine Oberfläche, SilkMove 46 mm Keramikkartusche, Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar, Bedienungshebel aus Metal Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24168001 | Werksnummer: | 6001013749 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Brausebatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, einhebelmischer grohe, einhandarmatur, einhandarmatur grohe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,98* | € 141,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 115,22* | € 142,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,70* | € 143,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 117,10* | € 149,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,84* | € 149,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|