Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557516 Herst.-Nr.: 24167DC1 EAN/GTIN: 4005176712265 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie ESSENCE supersteel für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel au Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24167DC1 | Werksnummer: | 6001013753 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,790000 | Gewicht brutto Kg: | 1,790000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Wannenbatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 176,01* | € 212,09* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,97* | € 213,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 172,34* | € 215,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 179,66* | € 224,06* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,80* | € 225,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|