Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557565 Herst.-Nr.: 19317GN1 EAN/GTIN: 4005176513572 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Brausebatterie ALLURE FMS cool sunrise gebürstet Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604) · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° a Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 19317GN1 | Werksnummer: | 6001013802 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Brausebatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 396,69* | € 466,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 406,28* | € 491,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,19* | € 493,43* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,95* | € 495,58* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,64* | € 497,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|